パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
マルチフロアコンプレート DUM9201シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619216
品番
DUM9201KA
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):137●長さ(mm):137●厚さ(mm):33.1●色:ブラウン(バーチ)●高さ(mm):40●コード番号:159-5744
アズワン品番
67-9189-94
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意