パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
アップコンシルバー角型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619295
品番
NE71225
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):235●高さ(mm):135●長さ(mm):355●コード番号:158-0032
アズワン品番
67-9192-22
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意