パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ひらいてねット+プラス3箇所用 WTFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●コード番号:158-6175
注文コード
04619496
品番
WTF35756W
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●コード番号:158-6175
アズワン品番
67-9199-87
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意