パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ひらいてねット+プラス4箇所用 WTFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619505
品番
WTF35766W
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●コード番号:158-7658
アズワン品番
67-9199-89
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意