パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
マルチポート用ボックスセット WTJシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):344●長さ(mm):702●高さ(mm):174●コード番号:158-7654
注文コード
04619636
品番
WTJ5003
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):344●長さ(mm):702●高さ(mm):174●コード番号:158-7654
アズワン品番
67-9201-59
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意