パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
マルチポート用ボックスセット WTJシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):343●長さ(mm):808●高さ(mm):172●コード番号:158-6179
注文コード
04619645
品番
WTJ5004
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):343●長さ(mm):808●高さ(mm):172●コード番号:158-6179
アズワン品番
67-9201-60
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意