消防用手袋 KG-200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04620388 品番 KG-200BK LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強

仕様●仕様:甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%●色:ブラック●サイズ:LL●全長(cm):28.6●手のひら周り(cm):25.0●中指長さ(cm):9.0 材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100% ブラック サイズLL 入数(双)1 機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性 全長(cm)28.6 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 アズワン品番67-9209-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする