仕様●仕様:甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%●色:ブラック●サイズ:L●全長(cm):27.5●手のひら周り(cm):24.0●中指長さ(cm):8.5材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%色ブラックサイズL入数(双)1機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24アズワン品番67-9209-82