曜日別特売
KG-200NV LL 消防用手袋 KG-200シリーズ シモン 04620415

消防用手袋 KG-200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)28.6
手のひらまわり(cm)25
ネイビー
内容量1双注文コード04620415品番KG-200NV LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強

仕様●仕様:甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%●色:ネイビー●サイズ:LL●全長(cm):28.6●手のひら周り(cm):25.0●中指長さ(cm):9.0材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%ネイビーサイズLL入数(双)1機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性全長(cm)28.6中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25アズワン品番67-9209-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする