曜日別特売
KG-200BK S 消防用手袋 KG-200シリーズ シモン 04620431

消防用手袋 KG-200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)25.4
手のひらまわり(cm)22
ブラック
内容量1双注文コード04620431品番KG-200BK S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強

仕様●仕様:甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%●色:ブラック●サイズ:S●全長(cm):25.4●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):7.6材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%ブラックサイズS入数(双)1機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性全長(cm)25.4中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)22アズワン品番67-9209-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする