移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計)ウレタン車輪も対応可能です。