らくらくハンドル付きパレット CMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●荷重(kg):500●呼称寸法(L×W×H)(mm):800×1130×950●内寸法(L×W×H)(mm):770×950×700●扉:前後全開●線径(mm):6●金網ピッチ(mm):50×100●ハンドル 径(Φ):27●ハンドル 幅(mm):542●ハンドル 地上高(mm):930●自重(kg):約61●キャスター径:150Φ 注文コード04620589 品番CMS-3S-RH
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計)ウレタン車輪も対応可能です。

仕様●荷重(kg):500●呼称寸法(L×W×H)(mm):800×1130×950●内寸法(L×W×H)(mm):770×950×700●扉:前後全開●線径(mm):6●金網ピッチ(mm):50×100●ハンドル 径(Φ):27●ハンドル 幅(mm):542●ハンドル 地上高(mm):930●自重(kg):約61●キャスター径:150Φ アズワン品番67-9213-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする