洗浄ガン SEN3R-4シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04620625 品番SEN3R-4FS35K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
画像は代表画像を使用しています。

仕様●ノズル:ストレート●切替ノズル:あり●ジョイント:1/2フレキホースジョイント●追加ホース:1/2ホース(竹の子外径Φ16mm)●標準水道圧力(MPa):0.3●流量(L/min):10(直流)/25(噴流) アズワン品番67-9213-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする