アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンクレットオリコン 75B【2】 55540000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04620930
品番
55540000BL504
参考基準価格(税別)
¥14,330
販売価格(税込)
¥15,653
販売価格(税別)
¥
14,230
バスケットに入れる
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):657×441×339●有効内寸(mm):598×405×305●内容量(L):74.0●圧縮荷重:13.29kN(1356kgf)
アズワン品番
67-9214-57