折りたたみ作業台 1800×750×900mm OXN-1875Hシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04621955 品番 OXN-1875H-IV
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティーロック機能付の為、手を挟む心配がございません。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●カラー:天板/アイボリー●サイズ(W×D×H):1800×750×900mm●材質●▼天板/表面材:メラミン化粧板●▼エッジソフトエッジ巻 28mm厚●▼脚部:スチールパイプ(□28)メラミン焼付塗装 Φ65単輪キャスター(ストッパー4個)●完成品●※サイズオーダー・カラーオーダー承ります。 アズワン品番67-9224-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※サイズオーダー・カラーオーダー承ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする