クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9225-56 注文コード04622007 品番57335
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

めがねタイプの拡大鏡です。交換可能なレンズ2枚(1.6倍と2倍)がセットされているので、見るものに合わせて使い分けることができます。めがねの上からでもかけられます。一時的にレンズを跳ね上げて裸眼で見ることもできて便利。フレームは軽量でソフトな質感のポリアミド樹脂「TR-90」を使用。レンズは傷がつきにくいハードコート加工で、ブルーライト25%、UV99%カット(ISO 12312-1:2022に基づき算出)、収納ケースが付いています。

仕様●箱サイズ:65×125×20mm●本体サイズ・レンズのサイズ:約幅135×縦38mm●フレームのサイズ:約幅144×奥行175mm●素材:レンズ/アクリル、フレーム/ポリアミド(TR-90)・ポリアセタール、交換レンズ保管袋/ポリエステル100%、めがね拭クロス/ポリエステル70%・ナイロン30%、収納ケース/〔表生地〕ナイロン100%・〔内生地〕ポリエステル100%、ファスナー引手/亜鉛合金(ニッケルメッキ) アズワン品番67-9225-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする