20Lペール缶 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード04622041 品番256008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流体の保管に最適、セメントなど。形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。

仕様●材質:鉄●色:緑●質量:2kg●内径(Φ):286 アズワン品番67-9225-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04622041 256008 76950336 56978 ペール缶 好川産業 ペール缶 好川産業 1缶 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする