アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
研究用高純度シリコンウェハー 0.5インチ両面ミラー 40枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
04622409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥559,900
販売価格(税別)
¥
509,000
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●製造方法:CZ法●仕上げ:両面ミラー●タイプ:N型(Ph)●ウェハー厚(μm):250±10μm●直径:12.5±0.5mm●面方位:100●レーザーOF:(100)●抵抗率:1〜5Ωcm●パーティクル:≧0.3μm、≦10個/W
アズワン品番
67-9227-44