ストレッチピステ 3240シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS マーベリック 注文コード04622680 品番3240-82-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

撥水、防風性に優れるラミネート加工とライニングアルミメッシュ素材が保温性を確保します。

マーベリック サイズS 番号コード:568-5969 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(ストレッチニット/伸長率40%以上) 着丈(cm)64 アズワン品番67-9228-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする