ダウンベスト 3254シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード04622811 品番3254-35-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,720
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。

仕様パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様 ブラック サイズXXL 番号コード:568-2877 胸囲(cm)120 混率(%)表地・裏地:ナイロン100・中綿:中綿60/ダウン40(家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材) 肩幅(cm)45 着丈(cm)71 アズワン品番67-9228-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする