バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
ダウンベスト 3254シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
04622829
品番
3254-3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,770
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。
仕様
パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様
色
ネイビー
サイズ
S
番号
コード:568-2882
胸囲(cm)
98
混率(%)
表地・裏地:ナイロン100・中綿:中綿60/ダウン40(家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材)
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
59
アズワン品番
67-9228-57