シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の びん/容器類
シントー化学の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
平型軟膏壺 D-5 50個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
アズワン品番
67-9230-67
注文コード
04622978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
浅型で大容量の軟膏壺です。広口タイプ。
仕様
●外径:Φ80mm●全高:23mm●材質:PP●色:本体/白、フタ/白
アズワン品番
67-9230-67