内容量1個
仕様●内容●▼電池式・移報接点なし・あかり付●▼警報音・音声警報機能付(ブリスタパック)●形状:露出型 薄型●作動方式:煙式(光電式2種)●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)●電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)●電池寿命:約10年※1●交換時期お知らせ:作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ●電池切れ警報期間:約1週間●あかり(白色LED)付:○●警報停止機能:警報停止ボタンを押すと警報が停止します。●自動復旧機能:煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。●使用温度範囲:0℃〜+40℃●推奨設置場所:寝室・居室・階段・廊下など●設置位置:天井面・壁面●本体寸法:高さ2.5×直径10cm●本体質量:約105g(電池含む)●※1 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。
注文コード04623635
品番SHK70301P