小物入れロッカー ホワイト 3列6段18人用下部両開き収納付 KLKW-18Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04623660 品番KLKW-18H-DBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口のなどにピッタリな小物入れロッカーです。工場、オフィス、寮等の共有スペースでの私物入れにも使用可能です。

仕様●外寸法:W600×D300×H1600mm●重量:37kg●各扉内部有効寸法:W149×D257×H125mm●本体/スチール製 粉体塗装(ホワイト色)●扉/スチール製 粉体塗装(ホワイト色・抗菌加工)●取手/ABS樹脂(一部抗菌加工)●錠付 バネ式自動閉機構付(小物入れ部)●18人用小物入れ下部両開き収納部/マグネットプッシュラッチ付●付属部品/壁固定金具(TKU-2・2ヶ)●非常解除ダイヤルNo.検索キーは別売りです。(詳しくはお問い合わせください)●お届けは車上渡しになります。 アズワン品番67-9232-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04623660 KLKW-18H-DBK 26748306 KLKW-18H-DBK 小物入れロッカーシリーズ ダイヤル錠 生興 小物入れロッカーシリーズ ダイヤル錠 生興 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする