仕様●外寸法:W600×D300×H1600mm●重量:37kg●各扉内部有効寸法:W149×D257×H125mm●本体/スチール製 粉体塗装(ホワイト色)●扉/スチール製 粉体塗装(ホワイト色・抗菌加工)●取手/ABS樹脂(一部抗菌加工)●錠付 バネ式自動閉機構付(小物入れ部)●18人用小物入れ下部両開き収納部/マグネットプッシュラッチ付●付属部品/壁固定金具(TKU-2・2ヶ)●※非常解除ダイヤルNo.検索キーは別売りです。(詳しくはお問い合わせください)●お届けは車上渡しになります。
アズワン品番67-9232-28