グローバル・ジャパン
グローバル・ジャパンの 暖房用品
グローバル・ジャパンの 業務用ヒーター/ストーブ
グローバル・ジャパンの 遠赤外線電気ヒーター
カイロポケット付きあったかキルティングベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04624116
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏ボア生地で軽量なのにあたたかい×中綿仕様のキルティング生地、トップスに重ねても、アウターの下に着ても〇、2か所に使い捨てカイロを収納できるポケット付き、プレゼントに、おやすみの時に
仕様
●材質:ポリエステル100%●適応サイズ:LL〜3L●バスト:93〜108cm●身長:154〜162cm●置き寸:LL〜3L●着丈:66cm●バスト:53cm●身幅:38cm
アズワン品番
67-9232-84