曜日別特売
GB-001X GB-001X LIAN LI 04624571

GB-001XGB-001X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04624571
品番
GB-001X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

この「GRAPHIC CARD ANTI-SAG BRACKET GB-001」(GB-001)は、長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、本製品はマザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。
そのため、RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。ハイエンドPCを作りたい、そしてケース内のデザインに拘りたいというユーザーに、GB-001はマストアイテムとなるでしょう。
ATXマザーボードのネジ穴を利用して取り付け
ケース内のデザインを損ねない取付構造
SLI or CrossFireに対応
マウンタを簡単に取り付けるための手回しラチェットレンチが付属
ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応

注意
※マウンタの高さは15mm、本体厚は1mm(マウンタ+シャーシ本体厚の合計は16mm)。チップセットのヒートシンクの高さにご注意ください。
※ネジ穴中央のスペーサーがネジ止めではなく、突起タイプのケースでは確実に固定できない場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする