軽量ラック 積載荷重 120kg/段 開放型 天地4段 L-6645-4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04624579 品番 L-6645-4
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,310
販売価格(税別)
62,100

抜群の強度と作業性を兼ね備えた軽量ラック、各棚板は高さを50mmピッチで自由に変えることができます。支柱の一番下にはベースが付き、床が傷つかないようになっています。支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。四方が開いているため見通しが良く、どこからでも取り出し可能です。上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられているので揺れを防止します。

仕様●サイズ:幅1800×奥行き450×高さ1800mm●カラー:アイボリー アズワン品番67-9246-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする