GS-277R-B LED付リフレクター&ブザー オトピカ リアナティアラ ソニック 04625368

GS-277R-B LED付リフレクター&ブザー オトピカ リアナティアラ ソニック 04625368
GS-277R-B LED付リフレクター&ブザー オトピカ リアナティアラ ソニック 04625368
GS-277R-B LED付リフレクター&ブザー オトピカ リアナティアラ ソニック 04625368
GS-277R-B LED付リフレクター&ブザー オトピカ リアナティアラ ソニック 04625368

LED付リフレクター&ブザー オトピカ リアナティアラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
04625368
品番
GS-277R-B
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

【防犯】緊急時、ひっぱるだけ!90dBの大音量ブザーと赤LEDライトで不審者に警告!優良防犯ブザー (全国防犯協会連合会 推奨 第25R301号)【交通安全】下校時や学童保育・塾・習いごとの帰り道、白LEDライトと反射でドライバーに存在アピール!万が一LED電池が切れても安心!高性能リフレクターで、夜間ドライバーに存在アピール!

色
ブルー
材質
ABS
寸法(mm)
33×185×26(本体)、20×135(固定ベルト)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする