研究室用チェア・フットペダル・背なし TSMN-W35Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04625385 品番TSMN-W35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

両手が塞がっていてもフットペダルで上下昇降できます。手袋を付けていても椅子に触ることなく上下操作できるので衛生的です。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。デザイン性重視・快適性にこだわったハイグレードな研究室チェアです。

仕様●サイズ(mm):W615×D610×H460〜590●座径:Φ400●Φ60ナイロン双輪キャスター●Φ360円形フットペダル●足踏み式ガスシリンダー●レザー機能:耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚●材質:座クッション/モールドウレタン アズワン品番67-9251-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする