日新EM
日新EMの 電子・基板用テープ
日新EMの アルミ/銅テープ
アルミ箔テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅:8mm●長さ:20m●基材:アルミニウム箔●導電性フィラー:金属粉(Ni)●厚さ:基材/0.05mm、粘着剤/0.04mm 合計/0.09mm●電気抵抗/inch平方:0.008Ω●粘着力/25mm幅:840gf●保持力/60分後:0.1mm
注文コード
04625909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ箔に導電性粘着剤を塗布した片面粘着のテープです。試料台の上に適当な大きさに裁断して貼り付けてご使用ください。
仕様
●幅:8mm●長さ:20m●基材:アルミニウム箔●導電性フィラー:金属粉(Ni)●厚さ:基材/0.05mm、粘着剤/0.04mm 合計/0.09mm●電気抵抗/inch平方:0.008Ω●粘着力/25mm幅:840gf●保持力/60分後:0.1mm
アズワン品番
67-9252-76