画像準備中

パンダグリップ 耐切創手袋 ブラック/ブラック KC302BK/BKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04626417 品番 KC302BK/BK
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。

仕様●サイズ:S●色:ブラック/ブラック●材料●▼本体・甲:アラミド繊維交編ニット●▼本体・掌:牛革(撥水加工)0.5〜0.7mm●▼掌補強材:人工皮革 0.6〜0.8mm アズワン品番67-9259-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする