曜日別特売

パンダグリップ 耐切創手袋 ネイビー KC302NVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-9259-30
内容量1双注文コード04626451品番KC302NV
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。

仕様●サイズ:S●色:ネイビー●材料●▼本体・甲:アラミド繊維交編ニット●▼本体・掌:牛革(撥水加工)0.5~0.7mm●▼掌補強材:人工皮革 0.6~0.8mmアズワン品番67-9259-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする