シナノ製作所
シナノ製作所の 防護服・保護服・特殊服
シナノ製作所の 虫よけ防護服
飼料運搬車 SN-912シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:590×590×H970mm●材質:ステンレスSUS-304●重量:8.5kg●キャスター:Φ75耐熱仕様(対角ストッパー付き)
注文コード
04628350
品番
SN-912-3
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
動物の飼料を運ぶ運搬車です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。キャスターは対角にストッパーが付いていて、耐熱仕様となっています。
仕様
●サイズ:590×590×H970mm●材質:ステンレスSUS-304●重量:8.5kg●キャスター:Φ75耐熱仕様(対角ストッパー付き)
アズワン品番
67-9267-62