完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSVシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04628517 品番GH-TWSV-WH
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計

仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz〜2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。 アズワン品番67-9270-32
注意
●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする