アレルゲンアイ(R) ふき取り検査用 くるみ 食物アレルゲン検査キット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5回分) 注文コード 04628761 品番 037723
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ふき取り溶液、すすぎ水中のくるみタンパク質が検査可能です。ふき取った溶液にキット付属の添加液を加えて混ぜることで、くるみのタンパク質を溶かして正確な検査が可能になります。20分後にくるみタンパク質の有無を判定できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。

仕様●検出項目:くるみ●検出感度:検査試料中0.2μg/mL(ppm)●テスト時間:20分●保存方法:1〜30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、ふき取り検査用添加液/8mL×1本、ふき取り綿棒(内容液:リン酸緩衝生理食塩水(滅菌済)10mL/本)/5本、ふき取り検査用添加液1mL採取用スポイト/5本●※100μLを量り取れるマイクロピペットを別途ご用意ください。 アズワン品番67-9270-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする