新充電式マスク除菌ケース MDK-M03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9274-82 注文コード04630136 品番MDK-M03WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

マスクの形状を崩さず挿入でき、乾燥と除菌を行います。洗濯に弱いウレタンマスク等に適しています。6mW仕様、動作の時短をするために乾燥と除菌を同時に行います。除菌の要であるUV-C(深紫外線)素子を3mWから6mWにまで引き上げ、さらにUV-Aである可視化された紫外線でマスクの隅々まで除菌効果をもたらします。人体へ影響があるUV-Cと言われておりますが、実用上影響が及ばない程度まで引き上げ、さらに人体への影響が少ないUV-AでW効果が期待できます。マスク除菌ケースの使い方は簡単、1. マスクをケース内に入れてケースを閉じる ※耳掛けは中に入れても外へ出してもOK、2. 電源ボタンを長押しするとスタート、3. そのまま10分放置、4. マスクを取り出して使う新品のマスクのような新鮮な使い心地に戻ります。乾燥除菌を行った後、ケースから取り出したマスクがサッパリして新品のように感じられる所以です。マスクガイドの形状マスク除菌ケースのマスクガイドの形状は本製品の一番の特徴です。パーツとしては単にマスクに隙間を作って風とUV光を当てるためのパーツです。しかし、UV-Cは大変デリケートな紫外線でガラス、アクリルなどの透明な物体を通り抜ける事がし難い光です。UV-Cが通り抜けやすい透明な物質として水晶があります。しかし、人口水晶でマスクガイドの形状を作る事は困難です。そこで、UV-Cは光と同様に屈折し、しかも劣化がなく屈折する事を発見しました。マスクガイドの形状を格子状に複雑にし、角を沢山作る事であらゆる方向へUV-Cが飛び散るように工夫しました。その拡散結果はUV-C紫外線強度試験で実証されています。対応マスクケース内寸は全長90mm 幅120mmですが、「平型」「プリーツ型」「立体型」一般的なマスクは挿入可能です。材質も「紙製」「布、ガーゼ」「不織布」いずれも除菌が有効です。内寸以上のマスクでも多少であれば押し込んで使って頂けます。折りたためない粉塵マスクのような場合はケースから出してスタンドを使いご利用いただけます。マスク以外への除菌マスクガイドを外せば除菌光であるUV-Cが露出します。日常の心配な部分に直接UV-Cを当てることで除菌が可能になります。※UV-C光源は直ちに人体へ悪影響を及ぼす程の強度はありませんが、光源を至近距離で直視する事はおやめください。充電式でコンパクト内蔵バッテリー駆動でケーブルレスでご利用頂けます。また、約170gと軽量で持ち運びに便利です。

仕様●寸法:130×130×36mm●重量:約170g●充電時間:約3時間(USB接続充電方式)●駆動時間:乾燥+除菌モードでトータル約2時間10分●セット内容:本体(除菌ユニット、マスクガイド、ケースカバー)、ストラップ、アクリルスタンド、充電用USBケーブル●保証期間:1年間 アズワン品番67-9274-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする