ネクサスエアー
ネクサスエアーの 緩衝材
ネクサスエアーの ピロー型エアー緩衝材
エアー緩衝材製造機PACK AIR EASI-2専用フィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●フィルム幅:400mm●巻数:260m巻●ミシン目ピッチ:174mm●素材:バイオマス10%HDPE●約1,609枚製造/ロール●有効寸法:320×140×19mm●粒径:約35mm
注文コード
04630617
品番
226 Bubble HDBM10% 17μ400-174
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
PACK AIR EASi2専用のエアー緩衝材ロールです。植物由来で環境に優しいバイオマスフィルムを使用。ミシン目入りなので一粒ずつ切り分けて使用できます。
包む用途に最適!。
仕様
●フィルム幅:400mm●巻数:260m巻●ミシン目ピッチ:174mm●素材:バイオマス10%HDPE●約1,609枚製造/ロール●有効寸法:320×140×19mm●粒径:約35mm
アズワン品番
67-9276-45