ディスプレイフレーム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 仕様●サイズ:A3●外寸:447×326mm●内寸:410×285mm●重量:280g●材質:ポリエステル、マグネット、粘着剤、紙●カラー:シルバー 注文コード04631746 品番487323
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

デュラブルのディスプレイフレームは、簡単かつ効果的な情報掲示を可能にします。弱粘着性のある裏面により、壁に簡単に貼り付けることができ、掲示物や広告を美しく飾ります。さらに強力なマグネットが付いており、掲示物をしっかりとホールドします。病院、待合室、オフィスなど、さまざまな場所で利用できます。洗練されたデザインはどんな環境にも適しています。フレームを壁から取り外し、別の場所での貼り直しも可能です。

仕様●サイズ:A3●外寸:447×326mm●内寸:410×285mm●重量:280g●材質:ポリエステル、マグネット、粘着剤、紙●カラー:シルバー アズワン品番67-9283-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする