スマートウォッチ HSシリーズ スクエア FT型 フルタッチパネル WW22045シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9284-31 注文コード04631886 品番WW22045GY
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

通話機能搭載により、ウォッチの内臓スピーカーを通して音声を聞いたり、内臓マイクを通して通話するなど、ウオッチから電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も、20種類のスポーツに対応した消費カロリー計算や、血中酸素測定、睡眠測定の他、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。

仕様●サイズ:W40×H44×D10mm●重量:44g●電話通知通話、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ、座りがち注意、血中酸素測定●防水性能:IP67 アズワン品番67-9284-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする