汎用コンパクト形リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04633575 品番1LS-J50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

ULリスティング/CSA/CE/BG(CCC)マーキング取得品(一部機種を除く)堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油耐水防塵構造(保護等級IP67)、動作位置設定表示つき。(ローラレバー形ローラプランジャ形)、LSコンパクトリミットスイッチの中で、最も一般的で、広い応用範囲を持っています。標準形、高感度形、ハイオーバートラベル形、T.T.90°形、軽作動形、ロック作動形など品揃えが豊富です。アクチュエータの種類が豊富です。各種の海外規格を取得しています(一部機種を除く)。UL/CSA、NE60947-5-1、GB14048.5など。アース端子付きはCEマーキング対応品です。コネクタ/プリワイヤコネクタ形も品揃え。LEDランプ付き(AC/DC12〜125V)、ネオンランプ付き(AC100/125)を用意しております。

仕様●アクチュエータ:ローラレバー形●O.F:8.9N●P.T:30° アズワン品番67-9288-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04633575 1LS-J50 38437874 1LS-J50 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 1個 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする