マスフローメータ SUSモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04634020 品番CMS0005BSRN200000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥167,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マスフローメータCMS□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用した、質量流量計です。マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、広い計測範囲を実現しました。使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。

仕様●流量レンジ:0〜5l/min(standard)●機種:表示付き、流れ方向 左⇒右●説ガス部材質:SUS316●接続:Rc接続●対応ガス種:空気/窒素(標準対応ガスに設定変更が可能) アズワン品番67-9293-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04634020 CMS0005BSRN200000 51858767 CMS0005BSRN200000 マスフロー azbil(旧:山武) マスフロー azbil(旧:山武) 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする