画像準備中

デジタルマスフローコントローラ 標準ガス・小流量モデル

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04634108 品番 MQV0050BSRN000000
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥354,200
販売価格(税別)
322,000

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。

仕様●流量レンジ:0.4-50リットル/min(standard)●機種:一体形表示モデル●接続:1/4Rc●対応ガス種:空気/窒素(標準対応ガスに設定変更可能) アズワン品番67-9297-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする