グラフィカル調節計 PV1 電流出力 CT、VT入力各一点 C7GAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04635061 品番C7GA410C00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥233,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

グラフィカル調節計 形 C7Gは、PIDに加え、装置の故障予兆検出に貢献する診断パラメータが算出可能なデジタル指示調節計です。3.5インチQVGA液晶とタッチパネルを搭載した表示部と入力サンプリング周期10ms、指示精度±0.1%FS、最大4ループ制御が可能な本体部で構成されています。表示部と本体部を分離して配置することができ、取り付けの自由度、表示部の耐環境性が向上しています。イーサネット、シリアル通信(RS-485)、microSDカード、MicroUSBポート、DI/DO(7点)と豊富なI/Fを標準装備しています。スマートローダパッケージ対応で設定、操作、モニタが容易です。

仕様●サイズ:表示分離取付●A列4:PV1●B列4:なし●A列12:電流出力(CT、VT入力各一点) アズワン品番67-9293-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする