角形近接センサ 直流2線式 FL2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04635456 品番FL2S-4J6SD-CN03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,440
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)、豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)、高速応答。(4mmで1.5kHz、7mmで1kHz)、相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。高いシール性。(IP67)、充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。

仕様●寸法:12×12×45●検出距離:4mm●側面検出●動作形態:N.O.●プリワイヤコネクタ0.3m アズワン品番67-9294-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04635456 FL2S-4J6SD-CN03 07777814 FL2S-4J6SD-CN03 直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武) 直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする