シリンダ形近接センサ 直流2線式・耐環境 FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04636199 品番FL7M-3K6H-CC03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

自動車等製造ラインにおけるクーラントの厳しい環境用に設計された製品です。耐クーラント性の高いポリウレタンケールブルをシース/絶縁体共に採用。M8M12M18M30、一般タイプアルミ粉対策タイプ(M12M18M30)を標準品揃え。特殊工法のケーブル成形で本体シール性能UP。cUL/CE(一部機種除く)

仕様●サイズ:M12●検出距離:3mm●動作形態:N.C,●プリワイヤコネクタ0.3m●アルミ粉対策タイプ アズワン品番67-9294-89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04636199 FL7M-3K6H-CC03 07776082 FL7M-3K6H-CC03 直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武) 直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする