小形アンプ内蔵形 HPJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04638247 品番HPJ-D21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,090
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

指先サイズ 22×11×8mm(透過形)。30×12×8mm(限定反射形)長距離 1.5m(透過形)。30±5mm(限定反射形)豊富なスリットアタッチメント(6種類)

仕様●検出方式:限定反射形 赤色光タイプ●検出距離:3±1.5mm●動作形態:ライトオン●感度調整:あり アズワン品番67-9296-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする