アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの センサ
アズワンの 光電・ファイバセンサ
小形アンプ内蔵形 HPJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04638256
品番
HPJ-T11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,360
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
指先サイズ 22×11×8mm(透過形)。30×12×8mm(限定反射形)長距離 1.5m(透過形)。30±5mm(限定反射形)豊富なスリットアタッチメント(6種類)
仕様
●外観:ヨコ形●検出方式:透過形●検出距離:1.5m●動作形態:ダークオン●感度調整:なし
アズワン品番
67-9296-84