トミー工業
トミー工業の バイオ・食品(菌)関連用品
トミー工業の 検査用品
ダーラム管試験用スタンド STDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04639331
品番
STD-700
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
培地入り試験管の滅菌に便利、そのままスタンドにもなります。
仕様
●材質:ステンレス●適用機種:SX/LSX-700●3個収納可●サイズ:Φ344(外径)×180mm●質量:1.5kg●試験管穴径:Φ19●試験管収納本数:172本
アズワン品番
67-9298-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません