画像準備中

ペット用撥水タイルマット 同色40枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40枚) アズワン品番67-9306-85 注文コード04641860 品番KP-58
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工を施しています。おくだけで取り付け、取り外し簡単。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。(洗濯ネット使用)、床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

仕様●サイズ:30×30cm●厚み:4mm●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂●撥水加工●おくだけ吸着●洗濯可 (洗濯ネット使用)●床暖房対応●アンモニア消臭効果(カテキン入)●パッケージサイズ:30.5×30.5×17cm アズワン品番67-9306-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする